VHM csigafúró extra rövid 3,1 mm

Cikkszám: 122100 3,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6539
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 3,1 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6539
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 118 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 13,4 mm
    Spirálszög 30 fok
    Szár Hengeres szár, h7
    belső hűtés nem
    Forgácshorony hossza Lc 18 mm
    Teljes hossz L 49 mm
    Szár ⌀ Ds 3,1 mm
    Szártűrés h7
    Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,08 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122100 3,1
    EAN / GTIN 4045197039323
    Gyártó száma 122100 3,1

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    200
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Acél < 500 N/mm²
    P
    70
    Acél < 750 N/mm²
    P
    70
    Acél < 900 N/mm²
    P
    60
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    40
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Hasonló mint a DIN 6539 (extra rövid).
    Azonos névleges és szár ⌀-vel.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
    Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrótokmányban gyémántbevonatú szorítópofákkal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz