Lehúzó 2-karos 350 x 200 mm

Cikkszám: 1220160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1220160
EAN / GTIN 4036976106305
Gyártó száma 1220160

Leírás

Leírás:

Kipróbált és tesztelt modell a tárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. biztonságos és gyors kihúzásához.
Elég erős, kovácsolt kialakítás
Egyenes beállítási skála a kihúzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Külső és belső lehúzóként használható a kampók átállításával
Kiegészítőként kaphatók cserélhető kampók többféle befogási mélységhez
Gyors és egyszerű beállítás és utánállítás a gyorskioldású lehúzókampókkal
Hidraulikus orsóval újra felszerelhető (lásd a táblázatot).

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
  • Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
  • Skála beosztás elérhető: x
  • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 350 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Orsó menetes méret: G 3/4 x 280
  • Húzóerő (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs