Leírás:
A keskeny mérőfelületű külső mikrométer a nehezen hozzáférhető mérési pontokat is eléri, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Penge alakú mérőfelületek az üllőn és az orsón a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető helyeknek a méréséhez. Nem forgó orsó.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 2 - 3″
Pontosság: ±0,00015″.
Beosztás: 0,0001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm
Szállítva: Dobozzal, állítómércékkel (2 db), állítható megállóval (40″ tartomány feletti modelleknél).
Tömeg: 16,7
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), kulccsal együtt