Külső mikrométer, keskeny mérőfelületekkel, keményfém mérőfelületekkel, 0-1″, 0,75 mm-es penge

Cikkszám: 122-125-10
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122-125-10
EAN / GTIN 4946368847450
Gyártó száma 122-125-10

Leírás

Leírás:

A keskeny mérőfelületű külső mikrométer a nehezen hozzáférhető mérési pontokat is eléri, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Penge alakú mérőfelületek az üllőn és az orsón a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető helyeknek a méréséhez. Nem forgó orsó.

Jellemző:

Szállítva: Dobozzal, állítómércékkel (2 db), állítható megállóval (40″ tartomány feletti modelleknél).
Tömeg: 14.9

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz