Külső mikrométer keskeny, keményfém mérőfelületekkel 275-300 mm, 0,75 mm pengével

Cikkszám: 122-116-10
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122-116-10
EAN / GTIN 4946368847443
Gyártó száma 122-116-10
L-szám L40010 14082

Leírás

Leírás:

A keskeny mérőfelületű külső mikrométer a nehezen hozzáférhető mérési pontokat is eléri, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Penge alakú mérőfelületek az üllőn és az orsón a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető helyeknek a méréséhez. Nem forgó orsó.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 275-300
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±6 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm
Szállítva: Dobozzal, állítómércékkel (2 db), állítható megállóval (40″ tartomány feletti modelleknél).
Tömeg: 13,2
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), kulccsal együtt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz