Leírás:
A keskeny mérőfelületű külső mikrométer a nehezen hozzáférhető mérési pontokat is eléri, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Penge alakú mérőfelületek az üllőn és az orsón a tengelyek horonyátmérőjének, a kulcsnyílásoknak és más nehezen hozzáférhető helyeknek a méréséhez. Nem forgó orsó.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 125 - 150
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm
Szállítva: Tartalmazza a dobozt, a beállító etalonokat (2 vagy 4 darab), állítható ütközőt (1000 mm-es tartomány feletti modelleknél).
Tömeg: 17,91
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító etalon (25 mm-től), kulccsal együtt