Munkavédelmi félcipő jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3, méret 41

Cikkszám: 12161-41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék fekete / ezüst
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12161-41
EAN / GTIN 4035877935243
Gyártó száma 12161-41

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textília
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Talpbetét ESD
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • Gumi/EVA talp jo_DYNAMIC
  • Gumi orrvédő rátét
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz