Lehúzó 2-karos 130 x 100 mm 130 x 100 mm

Cikkszám: 1215140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1215140
    EAN / GTIN 4036976106268
    Gyártó száma 1215140

    Leírás

    Leírás:

    Kipróbált és tesztelt modell a tárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. biztonságos és gyors kihúzásához.
    Elég erős, kovácsolt kialakítás
    Egyenes beállítási skála a kihúzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
    Külső és belső lehúzóként használható a kampók átállításával
    Kiegészítőként kaphatók cserélhető kampók többféle befogási mélységhez
    Gyors és egyszerű beállítás és utánállítás a gyorskioldású lehúzókampókkal
    Hidraulikus orsóval újra felszerelhető (lásd a táblázatot).

    Jellemző:

    • Karok száma: 2
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 22 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 12 mm
    • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
    • Skála beosztás elérhető: x
    • Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
    • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 130 mm
    • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 70 mm
    • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 180 mm
    • Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
    • Húzóerő (max.) [t]: 3
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz