{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,5 mm | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Fúrási felhasználás | Aramidokhoz | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f AFK-ban | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 121230 9 | |
EAN / GTIN | 4045197472069 | |
Gyártó száma | 121230 9 |