Nyitott 16 Z, 9 mm-es dobozkulcs

Cikkszám: 1211609
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 1211609
    EAN / GTIN 4002805877098
    Gyártó száma 1211609

    Leírás

    Leírás:

    Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
    Kovácsolt
    Króm-vanádium acél
    Matt krómozott
    Tűzárral

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
    • Terhelhetőség [max.): 5,5
    • Teljes szélesség [mm]: 27 mm
    • Teljes magasság [mm]: 31,5 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 15 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 8 mm
    • Nyílásszélesség rés: 6,5 mm
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 9
    • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz