{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szártűrés | h6 | |
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Csúcsszög | 142 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 6 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Megfúró |
Cikkszám | 121070 2 | |
EAN / GTIN | 4045197038616 | |
Gyártó száma | 121070 2 |