VHM-NC központozó 90° spirális 4 mm

Cikkszám: 121040 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 10 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121040 4
EAN / GTIN 4045197038531
Gyártó száma 121040 4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíz, központos csúcsköszörülés. A központfurat könnyen megfúrható és nagymértékben alakpontos. A rövid forgácshornyok következtében stabil.
≥ ⌀ 6 mm Weldon szárral, HB.

Felhasználás:

90°-os csúcsszöggel központozáshoz és egyidejű süllyesztéshez, amennyiben kisebb ⌀-jű csigafúró következik.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz