{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k13 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 1,25 mm | |
Munkadarab ⌀ | 8 − 10 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,15 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 121000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197038333 | |
Gyártó száma | 121000 1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM központfúró A, bevonat nélkül, ⌀ DC k13: 1,25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
45,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
726 darabszám azonnal szállítható
4,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 124 darabszám azonnal szállítható
3,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
8,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
4,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
71,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Munkadarab ⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár, h6 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h6 |
Szártűrés | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró |