Szikramentes sarokcsőkulcs 38 mm-es szorítószélesség 38 mm

Cikkszám: 120A.1P1/2SR
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 120A.1P1/2SR
EAN / GTIN 3148518747288
Gyártó száma 120A.1P1/2SR
L-szám L60130 8057

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM antisztatikus PVC bevonatot használ, amely elnyomja a szikrázást.

Jellemző:

  • A [mm]: 38
  • L [mm]: 434
  • [g]: 1430

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz