Sarokcsőkulcs svéd modell 1.1/2″

Cikkszám: 120A.1P1/2
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 120A.1P1/2
    EAN / GTIN 3148517027824
    Gyártó száma 120A.1P1/2
    L-szám L60130 7237

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Kiváló minőségű acélból kovácsolt test
    • speciális fogazás a cső 3 ponton történő megfogásához

    Jellemző:

    • A max. [″]: 1'1/2
    • A max. [mm]: 49
    • B [mm]: 26
    • E [mm]: 13
    • B [mm]: 430
    • L [mm]: 450
    • max. Fesztáv [mm]: 59
    • [kg]: 1,450

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz