T-fogantyús csavarhúzó gömbfejjel és oldalhajtássall hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 1208.6 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1208.6 150
EAN / GTIN 7610733256600
Gyártó száma PB 1208.6-150
L-szám L60060 2698

Leírás

Leírás:

  • Keresztmarkolatú csavarhúzó, gömbfejjel és oldalhajtással
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • Keresztmarkolatú, oldalhajtással, nagy nyomatékok alkalmazásához
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel megjelölt sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 8 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 6 mm
  • M csavarokhoz M: 12-14 mm
  • Penge hossza oldalhajtás: 20 mm
  • Pengehossz kereszthajtás: 150 mm
  • Pengehossz: 125 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú keresztfogantyú: 200 mm
  • Teljes szélességű keresztfogantyú: 117 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz