Vlies tekercs 115x10M A, GP univerzális használatra

Cikkszám: 120716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 120716
EAN / GTIN 9003171207163
Gyártó száma 120716
L-szám L50140 1747

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PRÉMIUM, nem szőtt görgői impregnálásuknak köszönhetően a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcse a gyapjúban is megtalálható. Legyen szó hegesztések tisztításáról, rozsda eltávolításáról, festék megmunkálásáról vagy polírozó felületekről – minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ezenkívül felhasználóként élvezheti a gyapjú tökéletes alkalmazkodóképességét a felülethez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM SZŐTT tekercs
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, Fa, Műanyag / PVC, Öntöttvas,
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: GP ZÖLD
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 10 mm
  • Vastagság: 115 mm
  • Furat: 10 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Maximális élettartam a 100% impregnálásnak köszönhetően - a szemcse ezért a csiszolópolca belsejében is található
  • A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztések tisztítását a felületek polírozásáig
  • Nagyon rugalmas kialakítás – a polár tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez

Felhasználás:

  • Felületek tisztítása és szerkesztése a rezgőcsiszoló segítségével vagy kézzel

Ajánlás:

  • DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
  • FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
  • NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM bármilyen munkadarab befejezéséhez
  • A GP – ZÖLD a gyors, teljes körű tisztításhoz és befejezéshez

Különlegességek:
  • Maximális élettartam
  • Tökéletes minden felülethez
  • Univerzálisan használható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz