MDP-kés SECUNORM PROFI25 MDP trapéz alakú pengével 160099, 1 darab

Cikkszám: 120701.02
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
    Cikkszám 120701.02
    EAN / GTIN 4002632803741
    Gyártó száma 120701.02
    L-szám L60170 898

    Leírás

    Leírás:

    Professzionális minden alkalmazáshoz. Fémdetektálható. A lekerekített trapézpenge.
    A SECUNORM PROFI25 MDP neve nagyon helyesen szerepel. ″PROFESSZIONÁLIS″, mert ezzel rendelkezik egy professzionális vágószerszám minden gyakori anyaghoz és vágási típushoz. „25”, mert a penge szivárgása legalább 25 mm. Például könnyedén megnyithatja a 3 rétegű kartonokat. És végül, de nem utolsósorban ″MDP″, mert a biztonsági kés minden műanyag része fémből érzékelhető.
    • Alapanyag:
      Alumínium + fém érzékelhető műanyag
    • A munkahelyen kimutatható fém
      , a vágószerszám – vagy annak részei – néha elveszhetnek. De csak egy rövid időre. Mert a fémdetektálható műanyag és a feltűnő kék biztosítja, hogy gyorsabban megtalálja.
    • Nincs festék
      a munkádban Szeretné elkerülni a kockázatokat, ahol csak lehetséges? Érthető. A festék nélküli nyél-vel minimalizálhatja annak kockázatát, hogy valami lecsapódjon - és bekerüljön a termelési folyamat-ba.
    • Robusztus nyél
      a SECUNORM PROFI25 MDP műanyag betétje alumínium nyél-ban van. A stabil szerkezet előredesztálja a magas vágási frekvenciák és a hosszú élettartam érdekében.
    • 2-utas használható penge
      Mielőtt a minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elfordíthatja. Ez megduplázza a penge működési idejét – és csökkenti az erőfeszítést. Mert a termék úgy vágja le, mint az újat.
    • Szerszámok nélkül
      gyorsan eltávolíthatja a pengecserét. A szó legigazabb értelmében. Mindössze annyit kell tennie, hogy kihúzza a fémdetektálható műanyag betétet a nyél-ből, és cserélje ki a régi pengét egy újjal.
    • Fő vágóanyagok:
      Karton: Legfeljebb 3 rétegű
      csomagolás, rugalmas, zsugorfólia
      műanyag pántok
      ragasztószalag
    • Vágási alkalmazás:
      Vágó kötöző vagy feszítő filmek
      ablak vágás
      vágott nyitott / fedő karton oldalirányban

    Jellemző:

    • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
    • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Hüvelykujj
    • Ergonómia: Különösen ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 18 mm
    • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, ragasztószalag, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór, PVC padló, nem szőtt szövet, nemez, textil
    • Vágási alkalmazás: Vágja le a fóliákat, vágja le az ablakokat, vágja le a kartont oldalirányban
    • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Nem
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Alumínium + fém érzékelhető műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Igen
    • Szerelt penge: 160099,70.
    • A penge kilépési hossza (max.): 21, 2 mm
    • Opcionális penge: 199,70.
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
    • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
    • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Igen
    • Promóciós tárgyként: Nem
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz