MARTOR kés SECUNORM PROFI25 MDP 120700 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 120700.02
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
Termék fajtája Fóliavágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 120700.02
EAN / GTIN 4002632920431
Gyártó száma 120700.02
L-szám L60170 242

Leírás

Leírás:

Professzionális minden alkalmazáshoz. Fémdetektálható. Rozsdamentes trapézpenge.
A SECUNORM PROFI25 MDP neve nagyon helyesen szerepel. ″PROFESSZIONÁLIS″, mert ezzel rendelkezik egy professzionális vágószerszám minden gyakori anyaghoz és vágási típushoz. „25”, mert a penge szivárgása legalább 25 mm. Például könnyedén megnyithatja a 3 rétegű kartonokat. És végül, de nem utolsósorban ″MDP″, mert a biztonsági kés minden műanyag része fémből érzékelhető.
  • Alapanyag:
    Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • A munkahelyen kimutatható fém
    , a vágószerszám – vagy annak részei – néha elveszhetnek. De csak egy rövid időre. Mert a fémdetektálható műanyag és a feltűnő kék biztosítja, hogy gyorsabban megtalálja.
  • Nincs festék
    a munkádban Szeretné elkerülni a kockázatokat, ahol csak lehetséges? Érthető. A festék nélküli nyél-vel minimalizálhatja annak kockázatát, hogy valami lecsapódjon - és bekerüljön a termelési folyamat-ba.
  • Robusztus nyél
    a SECUNORM PROFI25 MDP műanyag betétje alumínium nyél-ban van. A stabil szerkezet előredesztálja a magas vágási frekvenciák és a hosszú élettartam érdekében.
  • 2-utas használható penge
    Mielőtt a minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elfordíthatja. Ez megduplázza a penge működési idejét – és csökkenti az erőfeszítést. Mert a termék úgy vágja le, mint az újat.
  • Szerszámok nélkül
    gyorsan eltávolíthatja a pengecserét. A szó legigazabb értelmében. Mindössze annyit kell tennie, hogy kihúzza a fémdetektálható műanyag betétet a nyél-ből, és cserélje ki a régi pengét egy újjal.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 3 rétegű
    csomagolás, rugalmas, zsugorfólia
    műanyag pántok
    ragasztószalag
  • Vágási alkalmazás:
    Vágó kötöző vagy feszítő filmek
    ablak vágás
    vágott nyitott / fedő karton oldalirányban

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 21 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, ragasztószalag, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór, PVC padló, nem szőtt szövet, nemez, textil
  • Vágási alkalmazás: Vágja le a fóliákat, vágja le az ablakokat, vágja le a kartont oldalirányban
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Igen
  • Szerelt penge: 199,70.
  • A penge kilépési hossza (max.): 25 mm
  • Opcionális penge: 160099,70.
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Igen
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt