Vlies tekercs 100x10M A, FINOM, univerzális felhasználás

Cikkszám: 120671
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 120671
    EAN / GTIN 9003171206715
    Gyártó száma 120671
    L-szám L50140 1666

    Leírás

    Leírás:

    A Tyrolit PRÉMIUM, nem szőtt görgői impregnálásuknak köszönhetően a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcse a gyapjúban is megtalálható. Legyen szó hegesztések tisztításáról, rozsda eltávolításáról, festék megmunkálásáról vagy polírozó felületekről – minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ezenkívül felhasználóként élvezheti a gyapjú tökéletes alkalmazkodóképességét a felülethez.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: NEM SZŐTT tekercs
    • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, Fa, Műanyag / PVC, Öntöttvas,
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A FINE
    • Méret (Mé x Ma): 100 x 10 mm
    • Vastagság: 100 mm
    • Furat: 10 mm
    • Gabonaméret: 50.
    • Szerszám: Kézi csiszolás

    Előny:

    • Maximális élettartam a 100% impregnálásnak köszönhetően - a szemcse ezért a csiszolópolca belsejében is található
    • A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztések tisztítását a felületek polírozásáig
    • Nagyon rugalmas kialakítás – a polár tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez

    Felhasználás:

    • Felületek tisztítása és szerkesztése a rezgőcsiszoló segítségével vagy kézzel

    Ajánlás:

    • DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
    • FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
    • NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM bármilyen munkadarab befejezéséhez
    • A GP – ZÖLD a gyors, teljes körű tisztításhoz és befejezéshez

    Különlegességek:
    • Maximális élettartam
    • Tökéletes minden felülethez
    • Univerzálisan használható

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz