Leírás:
A Tyrolit PRÉMIUM, nem szőtt görgői impregnálásuknak köszönhetően a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcse a gyapjúban is megtalálható. Legyen szó hegesztések tisztításáról, rozsda eltávolításáról, festék megmunkálásáról vagy polírozó felületekről – minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ezenkívül felhasználóként élvezheti a gyapjú tökéletes alkalmazkodóképességét a felülethez.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT tekercs
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, Fa, Műanyag / PVC, Öntöttvas,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: Egy Medium
- Méret (Mé x Ma): 100 x 10 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 10 mm
- Gabonaméret: 40.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Maximális élettartam a 100% impregnálásnak köszönhetően - a szemcse ezért a csiszolópolca belsejében is található
- A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztések tisztítását a felületek polírozásáig
- Nagyon rugalmas kialakítás – a polár tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez
Felhasználás:
- Felületek tisztítása és szerkesztése a rezgőcsiszoló segítségével vagy kézzel
Ajánlás:
- DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
- FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
- NAGYON FINOM / RENDKÍVÜL FINOM bármilyen munkadarab befejezéséhez
- A GP – ZÖLD a gyors, teljes körű tisztításhoz és befejezéshez
Különlegességek:
- Maximális élettartam
- Tökéletes minden felülethez
- Univerzálisan használható