Munkavédelmi félcipő jo_SWIFT black-red Low ESD S1P, méret 42

Cikkszám: 12061-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 42
    Festék schwarz / rot
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12061-42
    EAN / GTIN 4035877936493
    Gyártó száma 12061-42
    L-szám L00790 4100

    Leírás

    Leírás:

    • Textil anyag
    • szövet bélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD
    • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
    • Gumi/PU járótalp jo_ATHLETIC
    • Kompozit lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1P SRC
    • Fém- és Bőrmentes kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz