Lépcsős gödörlétra 4 lépcsőfok, korlátokkal együtt

Cikkszám: 12041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Speciális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12041
EAN / GTIN 4031405120419
Gyártó száma 012041
L-szám L90240 34

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból készült egylépcsős létra
  • 80 mm mély lépcsőfokok klipszes lépcső R13 csúszásgátló lépcsőfokokkal
  • 4-szeres karimás lépcsőfok/kilépcső csatlakozás
  • megerősített 1,0 m-es kijárati sín a biztonságos átmászáshoz
  • Extra széles, Csúszásgátló R13-as perforált alumíniumlemezből készült, állítható magasságú platform (550 x 240 mm) a biztonságos be- és kilépéshez, valamint a létra rögzítéséhez a gödör szélén
  • Karmos láblemezek a megfelelő állásszögben történő biztonságos megálláshoz
  • Flexibilisen bővíthető opcionális dugaszolható részekkel
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra dőlésszöge: 70°
  • Maximális terhelés: 150 kg
.

Jellemző:

  • Max. Ásatási mélység: 1050 mm
  • Minimális ásatási mélység: 800 mm
  • Kapaszkodók mellékelve: Igen
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 2250 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Döntés: 70 °
  • Platform szélessége: 550 mm
  • Platform hossza: 240 mm
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Fellépő szélessége: 440 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 490 mm
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz