Lépcsős gödörlétra 4 lépcsőfok

Cikkszám: 12040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Speciális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12040
EAN / GTIN 4031405120402
Gyártó száma 012040
L-szám L90110 1028

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szimpla létra
  • 80 mm mély lépcsőfokok klipszes lépcső R13 csúszásgátló lépcsőfokokkal
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Megerősített kijárati korlátok 1,0 m a biztonságos átlépéshez
  • Extra széles, állítható magasságú platform (550 x 240 mm) csúszásgátló perforált R13 alumíniumlemezből a biztonságos be- és kilépéshez és a létra rögzítéséhez a gödör szélénél
  • Láblemezek karmokkal a megfelelő támadási szögben való biztonságos álláshoz
  • Rugalmasan bővíthető az opcionális beillesztési alkatrészekkel
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Külső szélesség: 588 mm
  • Max. Ásatási mélység: 1050 mm
  • Minimális ásatási mélység: 800 mm
  • Kapaszkodók mellékelve: Nem
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 2250 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Döntés: 70 °
  • Platform szélessége: 550 mm
  • Platform hossza: 240 mm
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Fellépő szélessége: 440 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 490 mm
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz