Lépcsős üvegtisztító létra, alsó rész nivello® traverzzel 5 lépcsőfokkal

Cikkszám: 12027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Üvegtisztító létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12027
EAN / GTIN 4031405120273
Gyártó száma 012027
L-szám L90110 1295

Leírás

Leírás:

  • Alumínium lépcsős üvegtisztító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Biztonságos push-on csatlakozás kiegészítő kampós reteszeléssel
  • Felső létra görgőkkel és kopásálló gumi érintkezési felülettel ékkivágással
  • Alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
  • A választástól függően legfeljebb négy egyedi rész kombinálható, mivel az 5,0 m-es állómagasságot nem szabad túllépni.
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 120 kg
  • Kapható klipszes lépcső R 13 csúszásgátlóval és anélkül is

Jellemző:

  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 1590 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 120 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Felső külső szélesség: 364 mm
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 5 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 900 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 900 mm
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz