Lépcsős üvegtisztító létra, felső rész 7 lépcsőfok

Cikkszám: 12023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Üvegtisztító létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12023
    EAN / GTIN 4031405120235
    Gyártó száma 012023

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium lépcsős üvegtisztító létra
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
    • Biztonságos push-on csatlakozás kiegészítő kampós reteszeléssel
    • Felső létra görgőkkel és kopásálló gumi érintkezési felülettel ékkivágással
    • Alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
    • A választástól függően legfeljebb négy egyedi rész kombinálható, mivel az 5,0 m-es állómagasságot nem szabad túllépni.
    • Lépcsőtávolság: 263 mm
    • Létra dőlésszöge: 70
    • Maximális terhelés: 120 kg
    • Kapható klipszes lépcső R 13 csúszásgátlóval és anélkül is

    Jellemző:

    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Vezeték hossza: 3020 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 120 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Döntés: 70 °
    • Felső külső szélesség: 118 mm
    • Lépés/fok távolság: 263 mm
    • Lépések/fokok száma: 7 fokozat
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős
    • Alsó külső szélesség: 445 mm
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz