Lépcsős üvegtisztító létra felső része klipszes lépcsővel R13 7 lépcsőfok

Cikkszám: 12013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Üvegtisztító létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12013
EAN / GTIN 4031405120136
Gyártó száma 012013
L-szám L90110 755

Leírás

Leírás:

  • Alumínium lépcsős üvegtisztító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • klipszes lépcső R 13 lépcsőbetétek a tanúsított csúszásgátláshoz
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Biztonságos push-on csatlakozás kiegészítő kampós reteszeléssel
  • Felső létra görgőkkel és kopásálló gumi érintkezési felülettel ékkivágással
  • Alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
  • A választástól függően legfeljebb négy egyedi rész kombinálható, mivel az 5,0 m-es állómagasságot nem szabad túllépni.
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 120 kg

Jellemző:

  • Oszlop magassága: 73 mm
  • A tartóoszlop magassága: 25 mm
  • Vezeték hossza: 3020 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 120 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Felső külső szélesség: 118 mm
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 7 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 449 mm
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz