3/8″-os dugókulcs hosszabbító L.76mm

Cikkszám: 12010007
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12010007
EAN / GTIN 4018754091119
Gyártó száma 12010007
L-szám L60010 913

Leírás

Leírás:

  • Elforgatási szög mindkét oldalon 15°-ig.
  • max. Terhelés 80 N·m.

Jellemző:

  • d: 17 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Hossz [mm]: 76 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 67 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz