3/8″-os dugókulcs-hosszabbító L.455mm

Cikkszám: 12010004
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12010004
EAN / GTIN 4018754012596
Gyártó száma 12010004
L-szám L60010 413

Leírás

Leírás:

  • DIN 3123/ISO 3316

Jellemző:

  • d: 17 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 3/8″
  • Gr.: 18
  • Hossz [mm]: 455 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 345 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz