Univerzális reszelőnyelek

Cikkszám: 1200.90 RE 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1200.90 RE 10
    EAN / GTIN 7610733006090
    Gyártó száma PB 1200.90 RE 10
    L-szám L60060 2172

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális reszelőnyelek
    • Sokoldalúan alkalmazható az iparban és a kereskedelemben
    • Ergonomikus forma, ovális keresztmetszet, lyuk a felakasztáshoz
    • Speciális felületi struktúra a biztos fogásért még olajos kézzel is
    • Magas minőségű materializáció, ütésálló, olaj- és benzinálló
    • lépcsős lyuk a reszelő biztonságos illesztéséhez a nyélbe
    • a cserélhető nyelek kímélik a költségvetést és a környezetet

    Jellemző:

    • A reszelő hosszához: 4-5''
    • Szín: piros
    • Teljes hossz: 90 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz