Csillag kulcsbetétek9 x 12 mm 19 mm

Cikkszám: 12.19
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
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12.19
EAN / GTIN 3148510929101
Gyártó száma 12.19
L-szám L60130 4350

Leírás

Leírás:

  • Nyomáskapcsoló az ellenőrzött és rántásmentes kioldáshoz
  • Praktikus és biztonságos
  • Egy kézzel is használható
  • Krómozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 31
  • E [mm]: 13.1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 67

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz