Csillag kulcsbetétek9 x 12 mm 14 mm

Cikkszám: 12.14
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
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12.14
EAN / GTIN 3148510928852
Gyártó száma 12.14
L-szám L60130 5498

Leírás

Leírás:

  • Nyomáskapcsoló az ellenőrzött és rántásmentes kioldáshoz
  • Praktikus és biztonságos
  • Egy kézzel is használható
  • Krómozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 23.5
  • E [mm]: 12.1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 49

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz