1 pár cserekés a 12 50 200-hoz

Cikkszám: 12 59 01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12 59 01
    EAN / GTIN 4003773034414
    Gyártó száma 12 59 01
    L-szám L70010 999

    Leírás

    Leírás:

    • műanyag vagy gumiszigetelésű tömör, sodrott és finom sodrott vezetőkhöz
    • automatikusan alkalmazkodik a különböző vezető-keresztmetszetekhez: így nem károsítja a vezetőket
    • Vágási mélység állítható a különböző szigetelőanyagokhoz
    • huzalvágóval Cu és Al vezetékekhez 10 mm²-ig sodrott és 6 mm²-ig tömör vezetékekhez
    • zökkenőmentes mechanizmus
    • A kések és a műanyag pofák könnyen cserélhetők
    • alacsony súly

    Jellemző:

    • AWG: 14 - 6

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz