Torziós rugó a 12 40/50 200-hoz

Cikkszám: 12 49 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Rugó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12 49 04
    EAN / GTIN 4003773053071
    Gyártó száma 12 49 04
    L-szám L70010 2248

    Leírás

    Leírás:

    • műanyag vagy gumiszigetelésű tömör, sodrott és finom sodrott vezetőkhöz
    • automatikusan alkalmazkodik a különböző vezető-keresztmetszetekhez: így nem károsítja a vezetőket
    • Vágási mélység állítható a különböző szigetelőanyagokhoz
    • huzalvágóval Cu és Al vezetékekhez 10 mm²-ig sodrott és 6 mm²-ig tömör vezetékekhez
    • zökkenőmentes mechanizmus
    • A kések és a műanyag pofák könnyen cserélhetők
    • alacsony súly

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz