Huzalcsupaszító formázott pengékkel, fekete lakkozott műanyag fogantyúval 180 mm

Cikkszám: 12 21 180
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12 21 180
EAN / GTIN 4003773000815
Gyártó száma 12 21 180
L-szám L70010 616

Leírás

Leírás:

  • cserélhető pengékkel négy (átmérőhöz igazított) vagy hat (keresztmetszethez igazított) különböző vezető-keresztmetszethez
  • nem károsítja a vezetőt a pontosan földelt pengék miatt, még a finom sodrott huzalokat is finoman lecsupaszítják
  • A szorítópofák szilárdan tartják a huzalt a lecsupaszítás során
  • állítható hosszmegállítóval a sorozatos munkákhoz szükséges egyenlő lefejtési hosszúságok érdekében
  • egy nyomórugó visszahúzza a fogót az eredeti helyzetébe

Jellemző:

  • Csíkozási értékek négyzetmilliméterben: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²
  • AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • fekete színű
  • műanyag markolattal