Nyomatékkulcs TSP SLIPPER 1/4″, 1-5 Nm

Cikkszám: 1196650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1196650
    EAN / GTIN 4002805918319
    Gyártó száma 1196650
    L-szám L60160 1410

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 1 - 10 N-m tartományban
    Ideális szerelési munkákhoz, ahol kis nyomatékokat kell szabályozottan meghúzni (pl. elektronikai ipar, finommechanika stb.). )
    Kialakítás:
    Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
    1/4″ négyszögletes meghajtás golyós zárral
    Elhelyezett racsnis funkcióval a jobb oldali ellenőrzött meghúzáshoz
    Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 6 %-os tűrése
    Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
    Precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor jól érzékelhető és hallható CLICKkel csúszik át - túlhúzás nem lehetséges
    Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
    2 modell 1 - 10 N-m tartományban
    Könnyű, Könnyű, mégis erős és korrózióálló
    Nagyon praktikus és csúszásmentes gumi fogantyú
    EPA (Elektrosztatikusan védett terület) megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
    Fixált beállítás elvégezhető gyárilag vagy kézzel, megfelelő tesztberendezéssel
    Ha gyári fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
    Termékkör:
    TSP SLIPPER típusú nyomatékkulcs
    Javítószerszám a rögzített érték módosításához
    Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint
    Szállítás stabil kartondobozban.

    Jellemző:

    • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Meghúzási irány: Jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
    • Nyomaték (min.) [lbf in]: 45 lbf in
    • Nyomaték (max.) [lbf in]: 10 lbf in
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Szerkezetgyártás
      • Minőségellenőrzés
    • Precíziós: +/- 4 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
    • Skála típusa: nélkül
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: igen
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Katonai
      • Energetika
      • Mechanikai

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz