Nyomatékkulcs TSC SLIPPER 1/4″, 1-5 Nm

Cikkszám: 1196480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1196480
    EAN / GTIN 4002805918296
    Gyártó száma 1196480
    L-szám L60160 1213

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 1 - 10 N-m tartományban
    Ideális szerelési munkákhoz, ahol kis nyomatékokat kell szabályozottan meghúzni (pl. elektronikai ipar, finommechanika stb.). )
    Kialakítás:
    Elhelyezhető nyomatékkulcs - skálával
    1/4″ négyszögletes meghajtás golyós zárral
    Elhelyezett racsnis funkcióval a szabályozott jobboldali meghúzáshoz
    Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 6 %-os tűrése
    Kialakítás a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
    Precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor jól érzékelhető és hallható CLICKkel csúszik át - túlhúzás nem lehetséges
    Mikrométeres skála beosztása: 0,05 N-m vagy. 0,1 N-m
    2 modell 1 - 10 N-m tartományban
    Könnyű, mégis stabil és korrózióálló konstrukció
    Nagyon praktikus és csúszásmentes gumiheveder
    EPA (Elektrosztatikusan védett terület) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
    Szállítási terjedelem:
    TSC SLIPPER típusú nyomatékkulcs
    Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
    Szilárd kartondobozban szállítjuk.

    Jellemző:

    • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Meghúzási irány: Jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Feldolgozás
      • Minőségellenőrzés
      • Karbantartás és javítás
    • Teljes hossz [mm]: 195 mm
    • Nm: 0,05 Nm
    • Precíziós: +/- 6 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
    • Skála típusa: Mono
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: igen
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Elektronikai ipar
      • Ipar
      • Közműipar
      • Könnyűipar
      • Katonai ipar
      • Gépgyártás
      • Szerviz
      • Vezérlőszekrény-építés

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz