Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül) 1 ferde késsel HSS-E 119550 sz. 00/12

Cikkszám: 119500 00/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivágási tartomány egy késsel 30 mm - 200 mm
Központfúró ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 12 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 119500 00/12
EAN / GTIN 4033591019218
Gyártó száma 21 011 000

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül), 1 ferde HSS/E késsel ellátva (119550sz.) húzó vágáshoz, nincs késelakadás.

Felhasználás:

Telepített fúrógépeken lyukak, ill. tárcsák precíz kivágásához.

Figyelem:

Gyűrűk kivágásához a 00/.. és 00A méreteknél több késtartó helyezhető fel a kereszttartóra.