Külső hengeres köszörülés kerámia hagyományos 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Cikkszám: 119385
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 119385
EAN / GTIN 9003171193855
Gyártó száma 119385
L-szám L50140 756

Leírás

Leírás:

A külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban használt köszörülési folyamat számos iparágban. Például a vezérműtengelyek, a főtengelyek és a fogaskerekes tengelyek az autóiparban készülnek, hogy megfeleljenek a legmagasabb igényeknek és követelményeknek. Finom korund használata, különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok esetén. A tárcsa keménysége és szerkezete fontos a köszörülés sikeréhez, és optimálisan illeszkedik az ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélokhoz. Kínálatunkban megtalálhatók a ferde horonycsiszoláshoz való tárcsák is.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 120.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 40 x 127 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 40 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Ferde horony csiszolás lehetséges
  • A várható élettartam növekedése
  • Megnövelt szerszámélettartam

Felhasználás:

  • Különösen ötvözetlen és alacsony ötvözésű acélok külső hengeres csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz