Magfúró HSS Fogásmélység 25 mm, ⌀ DC: 20mm

Cikkszám: 119010 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 20 mm
Szerszámanyag HSS
Szár ⌀ 25 mm
Fogásmélység 25 mm
Teljes hossz L 72 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 119010 20
EAN / GTIN 4014586612874
Gyártó száma 63133199063

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HSS magfúró hosszú élettartammal és QuickIn befogóval.
Teljes hossz: 72 mm minden fúróméretnél.

Alkalmazható:

FEIN magfúrógépek QuickIN befogóval a gyors, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében. Adapterrel más gyártmányokhoz is alkalmas. A magfúró csak egy gyűrűt forgácsol, ez kb. 40 % − 60 % időmegtakarítást jelent.

Tartalom:

Központosító csap nélkül.

Figyelem:

FEIN magfúrógépeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport − Műhelyfelszerelések.
A 119010 sz. és 119000 sz. magfúró felhasználása esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz