Magfúró HM Fogásmélység 35 mm 43 mm

Cikkszám: 119000 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 43 mm
Szerszámanyag HM
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 119000 43
EAN / GTIN 4014586240305
Gyártó száma 63127117019

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű karbid magfúró QuickIN befogóval. A maximális élettartam és a kiváló forgácsolási teljesítmény érdekében.
Teljes hossz: 77 mm minden fúróméretnél.

Alkalmazható:

FEIN magfúrógépek QuickIN befogóval a gyors, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében. Adapterrel más gyártmányokhoz is alkalmas. A magfúró csak egy gyűrűt forgácsol, ez kb. 40 % − 60 % időmegtakarítást jelent.

Tartalom:

Központosító csap nélkül.

Figyelem:

FEIN magfúrógépeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport − Műhelyfelszerelések.
A 119010 sz. és 119000 sz. magfúró felhasználása esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz