MK-befogó, Típus: 2/19

Cikkszám: 118920 2/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúp MK méret 2
Szár ⌀ 19 mm
Magfúró ⌀-höz 12 mm - 60 mm
Hűtőkenés manuális
Termék fajtája Befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118920 2/19
EAN / GTIN 4045197038258
Gyártó száma 118920 2/19

Leírás

Felhasználás:

Magfúrók befogásához helyhez kötött fúrógépeken.

Alkalmazható:

Magfúró Weldon-szárral, ⌀ 19 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz