Kivető csap 6X79 mm

Cikkszám: 118889 6X79
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
756 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

6 mm
Hossz 79 mm
Magfúró sz. 118780; 118790; 118800
Magfúró ⌀-höz 12 mm - 60 mm
Termék fajtája Kivetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118889 6X79
EAN / GTIN 4045197515728

Leírás

Alkalmazható:

HOLEX magfúró.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban