{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Weldon szár | |
Szár ⌀ | 19 mm | |
Fogásmélység | 30 mm | |
Termék fajtája | Magfúró |
Cikkszám | 118780 16 | |
EAN / GTIN | 4045197514622 | |
Gyártó száma | 118780 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Magfúró, HM Fogásmélység 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
44,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
77,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
470 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Kivitel | magas | lapos | lapos | |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | |
Névleges ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Termék fajtája | Magfúró | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |