Lépcsős fúró HSS, TiAlN, Vágóél ⌀: 4-12mm

Cikkszám: 118324 4-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm - 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Lépcsőmagasság 6 mm
Teljes hossz 79 mm
Szár ⌀ 6 mm
Fúrófokozat emelkedés 1 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Gyártó száma 118324 4-12

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással.
Spirális lépcsős fúró az optimális forgácselvezetés érdekében, és nagy teljesítményű bevonat a nagy kopásállóság érdekében.

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz