Precíziós kúpos lemezfúró HSS, TiN, Vágóél ⌀ DC: 3-14mm

Cikkszám: 118030 3-14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm - 14 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Teljes hossz 58 mm
Szár ⌀ 6 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118030 3-14
EAN / GTIN 4045197036490
Gyártó száma 118030 3-14

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.
TiN-bevonat: Magasabb forgácsoló sebességek és többszörös élettartam. Kifejezetten lágy, kenődő anyagokhoz.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 − 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz