Külső mikrométer, 0-1″, gömb alakú szárral, 6″-os járomszárral, mély járomszöggel

Cikkszám: 118-120
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118-120
EAN / GTIN 4946368011936
Gyártó száma 118-120
L-szám L40010 13588

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer mély kengyelrel van felszerelve a lemezanyag vastagságának mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,0002″.
Beosztás: 0,0001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérési erő: 3-8
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz