Külső mikrométer, 1-2″, lapos szárral, 6″-es yoke-val, lapos szárral, 6″-os yoke-val.

Cikkszám: 118-112
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118-112
EAN / GTIN 4946368011899
Gyártó száma 118-112
L-szám L40010 14707

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer mély kengyelrel van felszerelve a lemezanyag vastagságának mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 1 - 2″.
Pontosság: ±0,0002″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérési erő: 3-8
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz