Külső mikrométer, 0-1″, lapos szár/nyereg, 12″-os nyéllel, mély járomszöggel, 0-1″, lapos szár/nyereg, 12″-os járomszöggel

Cikkszám: 118-107
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118-107
EAN / GTIN 4946368011868
Gyártó száma 118-107
L-szám L40010 14704

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer mély kengyelrel van felszerelve a lemezanyag vastagságának mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,00025″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,00025″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérési erő: 10-14
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz