Külső mikrométer, 0-25 mm, lapos szár/nyereg, 300 mm-es járomszöggel, mély járomszöggel

Cikkszám: 118-103
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118-103
EAN / GTIN 4946368011837
Gyártó száma 118-103
L-szám L40010 1921

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer mély kengyelrel van felszerelve a lemezanyag vastagságának mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Mérési erő: 10-14
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz